HRG2025 偏芯ラフガイド ナベヤ 88070753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRG2025 偏芯ラフガイド ナベヤ 88070753
HRG2025 偏芯ラフガイド ナベヤ 88070753

偏芯ラフガイド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)25
内容量1個注文コード88070753品番HRG2025
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ワークや交換プレート等を治具にセットする際に、ワークをおおまかに案内するパーツです。
樹脂製のため大切なワークを傷つけません。
ワークのバラツキを2mmの偏芯量で調整できます。

寸法A(mm)25材質MCナイロン質量(g)8使用温度範囲(℃)-40~120硬度R120推奨取付ボルトSKS06025RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする