C38 ガラス用ウォータースポットクリーナー カーメイト 88078094

ガラス用ウォータースポットクリーナー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100mL)注文コード88078094品番C38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

トリプル研磨粒子と特殊ファイバーパットの相乗効果でしっかり落とす
ガラス表面のウォータースポット(雨ジミ・ウロコ)、ガンコな油膜、古いガラスコート被膜を除去し、透明なガラスを復活させます
3種類の研磨粒子が油膜・雨ジミを「砕いて、剥がして、取り除きます」
特殊ファイバーパッドが研磨粒子を保持するので、「速く、確実に」磨くことができます
車外ガラス、車外ミラー専用
本品は、TOTO株式会社の技術を継承した製品です

用途自動車用車外ガラスの洗浄特性油膜・コーティング剤落とし付属品特殊ファイバーパッド成分水溶性溶剤、研磨剤種類液体内容量(mL)100液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用不可
※使用できないガラス・ミラー/着色、親水、撥水等の特殊加工ミラー、輸入車・外車、樹脂製ミラー、プラスチック部品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88078094
2017-06-07
用途: フロントガラスの清掃
不動産業

既存のガラコを一度落とそうとしたが3回でも落ちなかった。

2が参考にしています
対象商品 : 88078094
2016-12-21
用途: 車ガラスのウロコ取り

どんなに丁寧にやっても少しも落ちない。まるっきり使えない商品。

2が参考にしています
対象商品 : 88078094
2014-08-27
用途: サイド、リアガラスの水垢、うろこ取り

今まで色々な商品を使っても取れませんでしたが、一発で取れました。大変満足しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする