NZ513 ドリンクホルダー プリウス用ペア ブラック色用 カーメイト 88079521

 

NZ513 ドリンクホルダー プリウス用ペア ブラック色用 カーメイト 88079521
NZ513 ドリンクホルダー プリウス用ペア ブラック色用 カーメイト 88079521
NZ513 ドリンクホルダー プリウス用ペア ブラック色用 カーメイト 88079521

ドリンクホルダー プリウス用ペア ブラック色用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード88079521品番NZ513
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

プリウス(ZVW30系)のエアコンのサイド吹出口専用のドリンクホルダー
専用設計なのでピッタリ取付き、インテリアカラーにもマッチします
細缶~500mlペットボトル・ボトル型灰皿・携帯電話・スマートフォン・タバコ等を収納できます(同時収納はできません)
運転席・助手席用セット

用途プリウス(ZVW30系)のエアコンのサイド吹出口専用のドリンクホルダーブラック質量(g)350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×94×70メーカートヨタRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はトヨタ プリウス(ZVW30系、2009/5~)の右ハンドル車専用です。それ以外の車種には装着できません
※本製品の本体色は車両内装色の近似色です。実際の内装色と多少異なる場合があります
※ドアミラーの視界が確保できないものは置かないこと。運転者のシート位置によっては、助手席側に500mlペットボトル等を置くと視界の妨げになる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88079521
2025-11-13
用途: カー用品
その他業種

プリウスの専用のカップホルダーは、見た目も、つけた感じも、申し分ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする