カーメイト
ブラング グロスブラック ピンク アフターシャワー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(60mL)
注文コード
88080991
品番
FR950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ゼリー状芳香・消臭剤
付属品/固定用粘着テープ
用途
芳香消臭剤
シリーズ
ブラング
香り
アフターシャワー
成分
香料、ゲル化剤、溶剤、消臭剤
色
ブラック&ピンク
取付
置き型
形式
ゲル状
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※飲用不可
※火気厳禁
※植毛、布地面には、固定用粘着テープは貼付けできません
※取付上のご注意。表皮が柔らかいダッシュボード(ポリウレタン製等)は、経年劣化等により粘着テープをはがす際、破損するおそれがありますので、ダッシュボード以外の場所に貼付けてご使用ください(代表車種 : クラウン系、ハリアー、マークX、アベンシス、フーガ、レガシィ、輸入車全般等)