G723 ブラング ブースター ドア カーメイト 88081287

G723 ブラング ブースター ドア カーメイト 88081287
G723 ブラング ブースター ドア カーメイト 88081287

ブラング ブースター ドア

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88081287品番G723
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ドアポケット専用の大型芳香剤
香りの調節シート付き
付属品/固定用粘着テープ

用途芳香消臭剤香りクリスタルスカッシュ成分香料、消臭剤、ゲル化剤形式ゲル状内容量(g)130
注意
※飲用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88081305
2018-07-26
用途: 車両に
有限会社ケースリー

ドアポケットに入れて置くタイプなので邪魔にはならずとてもいい。
もちは1箱で大体1ヶ月位かな…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする