G575 ブラング フェザリーホワイト カーメイト 88081357

 

G575 ブラング フェザリーホワイト カーメイト 88081357
G575 ブラング フェザリーホワイト カーメイト 88081357

ブラング フェザリーホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード88081357品番G575
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

長持ちゼリータイプ
贅沢な香り原料を使用
消臭剤配合
付属品/固定用粘着テープ

用途芳香消臭剤シリーズブラング香りフェザリーホワイト成分香料、ゲル化剤、溶剤、消臭剤取付置き型容量(mL)60RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用不可
※植毛、布地面には、固定用粘着テープは貼付けできません
※取付上のご注意。表皮が柔らかいダッシュボード(ポリウレタン製等)は、経年劣化等により粘着テープをはがす際、破損するおそれがありますので、ダッシュボード以外の場所に貼付けてご使用ください(代表車種/クラウン系、ハリアー、マークX、アベンシス、フーガ、レガシィ、輸入車全般等)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする