47058 47058 コンプレッションパンツ (制電) クロダルマ 88084087

47058 47058 コンプレッションパンツ (制電) クロダルマ 88084087
47058 47058 コンプレッションパンツ (制電) クロダルマ 88084087

47058 コンプレッションパンツ (制電)

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ブラック×ブラック
内容量1本注文コード88084087品番47058
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

静電気が起きにくい制電糸を使用し、不快なパチパチを激減!
ゆるピタ仕様の暖かインナー。
身体を柔らかく包み運動機能をサポートするストレッチコンプレッション機能に加え、半永久的に静電気がおきない完全制電機能を装備。高い保温力と裏起毛の暖かみのある肌触りがうれしいコンプレッションウェアです。

ブラック×ブラックサイズM股下(cm)61ウエスト(cm)76~82仕様裏起毛混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地性能制電、ストレッチコンプレッション
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88084114
2024-03-09
用途: 作業時に着用
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

この製品は、薄からずまた温からず、今期の時期にはとてもいいです。

対象商品 : 88084141
2017-03-05
用途: 日常作業時
農・林・水産業

とても暖かいです。作業をしていると、汗をかくほどです。汗を外へ逃がしてくれたらもっといいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする