7088 7088 レディースジャケット (秋冬用) バートル 88085304

7088 レディースジャケット (秋冬用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズS
ロイヤルブルー
内容量1着注文コード88085304品番7088
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

高品質な日本製裏綿ツイル素材を使用
ストレッチ機能が動作をスムーズにサポート
洗濯時にも型くずれしにくい形態安定性

ロイヤルブルーサイズS仕様野帳ダブル収納ポケット(右:幅11cm×深さ18.5cm)、胸ペンさし(左)、内ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、背アームノーフォーク、45ダイヤカット、ウエストロットアジャスター(脇ゴムなし)種別長袖ジャケット胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル90、綿10肩幅(cm)40袖丈(cm)54着丈(cm)60生地裏綿ツイル色番42生地性能帯電防止、ストレッチ、形態安定性性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88085191
2021-10-31
用途: 現場で
建設業・工事業

商品無事到着致しました。とてもはきごこちよくストレッチもきいていて良かったと思っております。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする