曜日別特売
7210 7210 防寒ブルゾン バートル 88086835

7210 防寒ブルゾン

(16件のレビュー)
取扱い終了
サイズ5L
クーガー
内容量1着注文コード88086835品番7210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

軽量・防風・保温設計
裏地に全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」を採用
裏地に静電気防止素材「メガーナ」を採用
フードと衿を一体化させた独自のスマートデザイン
首元には優れた保温性のマイクロブロックフリース採用
SS・Sサイズはレディース対応シルエット

クーガーサイズ5L仕様大型フードスピンドル付(マジックテープ+ファスナー脱着)、マイクロブロックフリース、袖ポケット(左・リフレクターデザイン)、両脇逆玉ポケット、内ポケット(左)、袖口裏フリース、カフスアジャスター、全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」(ボディ全面)種別長袖ブルゾン胸囲(cm)148混率(%)ポリエステル100着丈(cm)75機能防寒裄丈(cm)96耐水圧(mm)2000生地(表地)マイクロドットシェル、(裏地)全天候型保温素材(サーモトロン ラジポカ)、制電(メガーナ)色番17生地性能PUコーティング(軽量・防風・保温)、撥水、制電中綿(g/m2)(身頃)120
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88086905
2022-02-02
用途: オートバイ乗車時に使用
オートレイド

見た目、軽く来た感じは気に入っています。後は実際に着てどうでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 88086783
2021-11-25
用途: 機械メンテナンス、軽作業
製造業

とても軽くて動きやすいです。下に多少着込んでいても圧迫感はなく
追加でLサイズ発注しましたが品切れで残念でした。

対象商品 : 88086783
2021-07-01
用途: 現場での防寒着として使用
建設業・工事業

防寒着として十分温かいし汚れも目立たない、すぐに落とせるところが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 88086704
2021-01-07
用途: 建築現場の検査時に着用
小嶌建築設計事務所建設業・工事業

非常に軽く動きやすいです。デザインも良く出来ています。風のある日も襟、袖からの風の入り込みも無く、裏地の防寒性もいいので暖かいです。このクオリティ-で価格的に非常にお買い得であると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88086896
2021-01-04
用途: 船上の防寒着(船上作業、釣り)として購入した。

釣用に使用しているが、船上でも風防性があり、ごわごわしてないので船上作業、釣りに
支障なく、防寒、防水性もあるので今のところ問題なく使用している。品質の割にリーズナブルな価格である。

1が参考にしています
対象商品 : 88086871
2020-01-09
用途: 外での作業時

女性用に購入。
小柄な方なので、Sサイズをはじめ購入しましたが、
冬場は中に着込むので、Sサイズは返品をし。
2サイズ大き目のものを再度購入いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 88086862
2020-01-22
用途: 屋外での作業時など。
masa

軽く、着ぶくれ感もない割には保温効果が高く温かい。

対象商品 : 88086975
2019-01-10
用途: 機械のメンテナンス時

保温性はとても優れていて購入して良かったです。
見た目も良くて作業着として着てしまうのは、少しもったいないかなと思ってしまいました。
また購入する機会があったらリピしようと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする