曜日別特売
- ベランダねっと 日本マタイ 88088183

 

- ベランダねっと 日本マタイ 88088183
- ベランダねっと 日本マタイ 88088183
- ベランダねっと 日本マタイ 88088183
- ベランダねっと 日本マタイ 88088183

ベランダねっと

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード88088183品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

透明で目立たちません。
角目仕立てで取り付けが簡単、ハサミでお好きにカットできます。
強い・張りやすい極太テグスです。

用途ベランダ用防鳥ネット。幅(m)2.5長さ(m)5透明材質ナイロン目合い(mm)30×30付属品四隅取付ロープ線径(Φmm)約0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-27
用途: 鳩の侵入防止
製造業

◎軽量で大変、強度もありそうなので、大変気に入りました。あとは、劣化の心配だけで、直射下で、どのくらいもつか、問題点は、その事のみです。
☆使用していないベランダに、鳩が降りてきて、糞害がひどく、苦情もあり、
降り立ち防御に、両燐戸とのパーテション留め金具を使い、ベランダ手摺から 窓側に物干しスタンドを立てて、水平に貼りました。
コンクリート腰壁と手摺支柱の隙間から侵入してきましたが、飛んで逃げる事も出来ず、足下の開口部からは侵入もして来ないで、支柱間の隙間には、柵を立てて、浸入を防げる様になりました。管理組合が外観を重視するので、苦情も無くなると考えてます。品揃え 感謝!!です。

1が参考にしています
対象商品 : 88088183
2023-10-11
用途: 猫の転落防止、ゴーヤの栽培
その他業種

いろんなシーンで工夫次第で使えるので重宝です。
まだまだ残っているので私にはお買い得でした。

対象商品 : 88088183
2023-10-10
用途: ベランダ用鳩ネット
サービス業

通常の鳩ネットは、色が付いているので嫌で、この商品を購入しました。外から見ても、わからなく、気に入りました。

対象商品 : 88088183
2022-07-12
用途: 賃貸住宅ベランダのハト除けに使用
株式会社千葉住宅サービス社サービス業

ベランダの幅が団地によって違う為2,5m×10mの商品があると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 88088183
2022-03-18
用途: 果物を鳥害から守るため
その他業種

強度があり、紫外線による劣化も数年程度使用できそう。・・・良い
残念なのは、サイズの種類が無い事。

1が参考にしています
対象商品 : 88088183
2021-08-13
用途: 脱走防止

冬に保護猫を家族に迎えたのですが、夏になって網戸にする機会が増え、それを器用に開ける猫、外に出た事が無かったので庭から出る事は無かったけど、車の通りも激しく万が一を考え脱走防止柵を作り張り巡らせました。近所のホームセンターで販売されてる網は緑や黄色で見た目がちょっと悪く店長さんに良い商品はないかと相談したら、こちらの商品を教えてくれました。ただし当店では取り扱いが無いので残念ですが他を探してくださいとの事でモノタロウさんにいきついた。

4が参考にしています
対象商品 : 88088183
2021-06-07
用途: 一坪畑
その他業種

小さな畑で野菜づくりを楽しんでいたが、収穫前のいい頃に鳥たちが啄むのでゲージをつくってこの網で囲った。すごく安価なので、アッサリ切り張りできて思い通りに囲えました。

対象商品 : 88088183
2021-04-13
用途: マンションベランダに鳩除けとして
その他業種

透明度は良し。質感もよく圧迫感のないネットです。長さが少しだけ短いな。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする