日本マタイ
軒から吊るす栽培ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(m)
0.6
0.6
0.9
1.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88088472
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
幅(m)
0.6
長さ(m)
3
色
グリーン
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
100角目
付属品
四隅取付ロープ