- バルコニー園芸ネット 日本マタイ 88088506

バルコニー園芸ネット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)1.8
幅(m)0.9
内容量1巻注文コード88088506品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

お好みの長さにカットしてご使用することも可能です。
10cm角目で切ってもほつれにくい丈夫なネットです。
取り付けに大変便利な四隅くくりひもが付いています。

用途テラス・ベランダで、アイビー、クレマチス、あさがお等つる性植物のガーデニング用。幅(m)0.9長さ(m)1.8レンガ材質ポリエチレン目合い(mm)100角目付属品四隅取付ロープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88088524
2019-02-27
用途: 庭用の低いネットとして
その他業種

グリーンのものも設置していますが、建物の壁の色など雰囲気に少々なじんでいないことから購入しました。レンガ色は目立たず今回の購入は〇でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする