曜日別特売
- 果実袋 日本マタイ 88089066

果実袋

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)
適合もも用
内容量1パック(50枚)注文コード88089066品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

果面の保護、防虫・防鳥、農薬の付着防止用。

付属品止め金適合もも用材質寸法(mm)135×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: ぶどうの袋掛けと保管

今から行うのですよ、あと、2週間後にとりかかります。2年前に一回購入して使って、まあまあ、7・80%成功したので、今度は90%を目指して良い袋掛けをしたいと、思っています。昨年よその製品を使って失敗したので、今回は初心に戻って、貴社製品を使います。

対象商品 : 88089075
2023-08-08
用途: ヤマユリ朔の保護
サービス業

ヤマユリの朔は細長い俵形なので、なるべくその形態に合った保護袋を探していて、この商品にたどり着きました。
袋掛け後も、暫く朔は緑色をしていて光合成を継続しているので、光を通し易い白色の袋が適していると考え選択しました。

対象商品 : 01285795
2023-08-17
用途: 来年用の秋月梨の掛け袋として使用予定
その他業種

モノタロウで購入してカメムシの被害も無く大きさも具合良かったので、来年用にストックとして早目に購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 01285795
2023-07-18
用途: 秋月梨の掛け袋として使用
その他業種

小さい袋が多い中、モノタロウの商品を見つけて早速注文して掛けました。大きさも良く針金の巻き付けもしっかりと出来また買いたいと思います。

対象商品 : 88089136
2023-07-01
用途: 農作業 葡萄の果実保護
農・林・水産業

袋の口を閉じるための針金の取付具合がよく、止め易い。
昨年までは、特大サイズの取り扱いがあったが今年から亡くなったのが残念。
他のメーカーで探している。

対象商品 : 88089066
2023-06-08
用途: ももの袋掛け
製造業

袋の口が開けやすく、作業がしやすいと感じます。 後、もう少し安ければ助かります。

対象商品 : 88089075
2023-05-13
用途: イチジクに使います
不動産業

今年初めて使うので効果はまだ解りません。鳥についばまれることが無いので期待しています。

対象商品 : 88089136
2023-11-08
用途: 農作業

サイズが各種あり便利です 強度もあり毎回購入しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする