CR70703 名刺立て 横置き 背面フラットタイプ クルーズ 88089206

名刺立て 横置き 背面フラットタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88089206品番CR70703
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

背面がフラットなタイプなので、市販されている両面テープで簡単に壁面に取り付けができます。
壁面に取り付けたり、カウンターに取り付けたりと、フレキシブルに使えます。

仕様横置き1段材質ポリスチレンクリア質量(g)24内寸法(mm)W94×D20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×32×43収納枚数(枚)約80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88089206
2018-06-28
用途: 名刺立て
サービス業

作りが頑丈なうえ、安価なので大量購入致しました。
また必要な時は再度購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする