曜日別特売
AB-25A エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム) エバーロイ 88089696

AB-25A エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム) エバーロイ 88089696
AB-25A エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム) エバーロイ 88089696
AB-25A エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム) エバーロイ 88089696
AB-25A エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム) エバーロイ 88089696
AB-25A エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム) エバーロイ 88089696
AB-25A エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム) エバーロイ 88089696
AB-25A エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム) エバーロイ 88089696
AB-25A エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム) エバーロイ 88089696
AB-25A エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム) エバーロイ 88089696
AB-25A エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム) エバーロイ 88089696
AB-25A エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム) エバーロイ 88089696

エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
空気流量(NL/min)810(0.3MPa)
内容量1個注文コード88089696品番AB-25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。
耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。

用途
均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズR1/4材質アルミニウム質量(g)60種類フラット耐熱温度(℃)200最小通路径(Φmm)1.2空気流量(NL/min)810(0.3MPa)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする