曜日別特売
1/4KSV 1000C エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス) エバーロイ 88089705

1/4KSV 1000C エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス) エバーロイ 88089705
1/4KSV 1000C エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス) エバーロイ 88089705
1/4KSV 1000C エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス) エバーロイ 88089705

エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
取付サイズ
空気流量(NL/min)
内容量1個注文コード88089705品番1/4KSV 1000C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。

用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
880897051/4KSV 1000C185322981/4KSV 1000CM1/4KSV 1000C エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス) エバーロイ 18532298エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス)エバーロイ1個
3,998
欠品中
税込4,398
材質が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18646434
2025-11-03
用途: 農作業で使用
農・林・水産業

威力は感じられるから良いと思うけど値段が高すぎ。構造が特殊かと思い買ってみたけど普通に口径が大きいだけの様にしか見えない。

対象商品 : 18532298
2020-05-27
用途: 製品の排出

金型の下型外に固定して外から製品を型外へ吹き飛ばすように設置。200㎜先の100㎜程度の製品を飛ばす設定だが、100㎜先で25mmに広がるそうで風の当たり具合は200㎜では手のひら大くらい。勢いは笑えるぐらい相当強く、ボールバルブを急遽別注して調節できるようにした。ノズルを固定する場合は噴射圧が相当強いからブロックで下型に直付けした。とにかく勢いが強くてキツイが1kg強の製品は楽にすべってシュートに落ちる、ただ使用範囲は限られると思う。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする