OPPT25-B3 OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 88095300

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPT25-B3 OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 88095300
OPPT25-B3 OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 88095300
OPPT25-B3 OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工 88095300

OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品はサイズ・幅・内容量など34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(100枚×15パック)
サイズ
B3サイズ
注文コード
88095300
品番
OPPT25-B3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。

用途
書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
サイズ
B3サイズ
入数(枚)
1500(100×15パック)
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
380×530+40
色
透明
種類
平袋(テープ付)
テープ種類
アルミ蒸着テープ
フタ
あり
テープ
あり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする