曜日別特売
48-22-8391BX PACKOUT(TM) 真空マグフタ付きボトル ブラック(XS・355mL) ミルウォーキーツール 88095546

48-22-8391BX PACKOUT(TM) 真空マグフタ付きボトル ブラック(XS・355mL) ミルウォーキーツール 88095546
48-22-8391BX PACKOUT(TM) 真空マグフタ付きボトル ブラック(XS・355mL) ミルウォーキーツール 88095546

PACKOUT(TM) 真空マグフタ付きボトル ブラック(XS・355mL)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88095546
品番
48-22-8391BX
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

ひねってロックしPACKOUT(TM)と連結可能
過酷現場環境に適した耐衝撃ボディ
PACKOUT(TM) 真空製品と互換性あり密封フタ
食洗器使用可

質量(kg)
0.5
容量(mL)
液体:355
高さ外寸(mm)
178
長さ外寸(mm)
79
幅外寸(mm)
79

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-15
用途: 内装
建設業・工事業

とてもよい使用感で満足してます。パックアウトと連結できるので置き場所も困りません

対象商品 : 88095546
2026-09-15
用途: 内装
建設業・工事業

とてもよい使用感で満足してます。パックアウトと連結できるので置き場所も困りません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする