曜日別特売
8mm(5/16)用 ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ) ヒロセ化成品 88096452

8mm(5/16)用 ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ) ヒロセ化成品 88096452
8mm(5/16)用 ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ) ヒロセ化成品 88096452

ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ)

(68件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(150個)
ブルー
サイズMサイズ
内容量1箱(150個)注文コード88096452品番8mm(5/16)用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。

用途タイトフレーム(剣先ボルト)ブルー使用ボルト7.5~7.8mmサイズMサイズ材質6ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88096452
2024-05-31
用途: 折板屋根の補修
その他業種

ガレージ折板屋根の補修塗装の際、折板取り付けボルトの錆がひどく塗装してもすぐ錆が出るように思いました。たまたま本品があることを知り取り付けて約1年になりますが、日光による劣化も見られず良好です。
折板屋根の新築時には付けられていないことが多いですが、最初から取り付けておくとボルトの腐食防止に良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88096434
2023-10-23
用途: 塗装作業
ロハス長野建設業・工事業

いつも使わせてもらってます。単価も良いですし、強度にも問題はないので、これからも使わせて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 88096434
2023-09-13
用途: 修繕工事
株式会社清谷商店建設業・工事業

商品の精度、仕上がり、梱包などすべてにおいて大満足です

1が参考にしています
対象商品 : 88096461
2023-04-25
用途: 88折板屋根 ボルトの漏水対策
環建サポート建設業・工事業

モノタロウさん、出荷対応が早くて価格も良心的でした。
サビヤーズ商品は錆びたボルトにハンマーで叩き込む作業でしたが破損することなく、取付る事が出来ました。漏水も改善されて工事も早く完了させることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 88096407
2023-03-03
用途: 折半屋根突き出しボルト漏水養生踏み抜き養生
青野工業株式会社建設業・工事業

突き出しボルトのコーキング処理後の保護キャップです。使い勝手が良いです。

対象商品 : 88096434
2022-04-25
用途: トタン屋根補修
山下硝子建材株式会社建設業・工事業

安く手に入りありがたかったです。
弊社仕入先よりも 安くすぐ購入できた
ものも使いやすいです

対象商品 : 88096461
2022-05-27
用途: 屋根の塗装の時
旭電設株式会社

思っていた通りの商品でした。
少量でも購入出来ると尚、良いと思います。

対象商品 : 88096434
2022-04-10
用途: 折板屋根の塗装
琥建装建設業・工事業

とても使いやすいですね
コスパ最高なのでまた利用したいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする