CA-1003-2 ステンレス鋳物取手 ノーブランド 88096872

 

CA-1003-2 ステンレス鋳物取手 ノーブランド 88096872
CA-1003-2 ステンレス鋳物取手 ノーブランド 88096872

ステンレス鋳物取手

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)133
内容量1個注文コード88096872品番CA-1003-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。

材質SUS304寸法A(mm)133寸法F(mm)27寸法E(mm)5寸法B(mm)113寸法C(mm)20寸法DM4用皿穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88096863
2023-11-11
用途: 業務用まな板の取っ手として取り付け
株式会社 テクノワールド建設業・工事業

鮮魚を調理するまな板なので清潔感が要求されます、純度の良いSUS製なので気に入ってます、価格も格安でした。

対象商品 : 88096881
2023-06-17
用途: アルミ製品箱に取り付ける取手
製造業

ステンレス製であるので錆びないところがよい。取り付けピッチが半端な数値であるので気を付けなければいけない。

対象商品 : 88096881
2020-10-02
用途: 玄関ドアの取っ手
農・林・水産業

玄関のドアの取っ手として購入しましたが、光沢があり手触りも良く、とても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88096863
2022-05-26
用途: 金型の取手

リピート購入で、今までM5皿ネジでしたが今回はM4皿ネジになっていた。
追加工した。

対象商品 : 88096897
2019-11-08
用途: 自作した逆T型の木枠にポリプロピレン製のロッドホルダーを取付けその取っ手に使用した
建設業・工事業

高級感、重量感があり、そこに納めるジギングロッドが生えて、次の釣果に期待が高まる。

対象商品 : 88096881
2019-07-04
用途: 作業用冶具運搬用
建設業・工事業

大きめの手にもなじみやすく使いやすい。本体強度も十分で取り付けネジサイズもこの手の取手の中では大きめなので、強度を求める用途にはオススメです。バフ仕上げも美しい。

対象商品 : 88096863
2022-12-04
用途: 箱モノの金物に取っ手がなかったため
ナカ機械株式会社建設業・工事業

ボルトを止める穴がもう少し大きいほうが、
使いやすいかもしれません。
5㎜のボルトを使うときは下穴を広げる必要があります。

対象商品 : 88096897
2016-07-07
用途: ダンプ荷台の取っ手

しっかりしていて、見た目も綺麗で気に入ってます。
ただ、皿モミの大きさに対して、取り付け用の穴が小さいと思います。取り付け穴をモミなおして使用しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする