曜日別特売
奥行450mm用 軽中量ラック 200kg用 棚受2本組 モノタロウ 88096967

モノタロウ

軽中量ラック 200kg用 棚受2本組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷1年間返品保証特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1組(2本)注文コード88096967品番奥行450mm用
販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。適合TC5560用質量(kg)2タイプ中量ラック塗装色ホワイトグレー
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする