QLT19CP Qロックエレメント(クランプピン) ナベヤ 88097055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLT19CP Qロックエレメント(クランプピン) ナベヤ 88097055
QLT19CP Qロックエレメント(クランプピン) ナベヤ 88097055

Qロックエレメント(クランプピン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)45
内容量1個注文コード88097055品番QLT19CP
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。

材質
本体:SCM440
鋼球:SUJ2
熱処理
本体:焼入HRC55
鋼球:焼入HRC62
寸法A(mm)45寸法B(mm)15(-0.003/-0.013)寸法C(mm)31.3寸法D(mm)6寸法E(mm)7(±0.005)寸法F(mm)4寸法G(mm)17.8寸法H(mm)18寸法I(mm)4寸法J(mm)4.5寸法K(mm)5質量(g)110タイプクランプピンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする