QLTS26CPV Qロックエレメント(クランプピン)サイド操作タイプ ナベヤ 88097231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLTS26CPV Qロックエレメント(クランプピン)サイド操作タイプ ナベヤ 88097231
QLTS26CPV Qロックエレメント(クランプピン)サイド操作タイプ ナベヤ 88097231

Qロックエレメント(クランプピン)サイド操作タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)70
内容量1個注文コード88097231品番QLTS26CPV
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法A(mm)70寸法B(mm)36公差B(mm)0.15寸法C(mm)60.2寸法D(mm)12寸法E(mm)26寸法F(mm)5寸法G(mm)25寸法H(mm)58寸法I(mm)45寸法J(mm)4寸法K(mm)6寸法L(mm)6寸法M(mm)13材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2質量(g)770タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62公差(mm)寸法E/±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする