QL-RG03M Q-ロックエレメント用ラフガイド ナベヤ 88097834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QL-RG03M Q-ロックエレメント用ラフガイド ナベヤ 88097834
QL-RG03M Q-ロックエレメント用ラフガイド ナベヤ 88097834

Q-ロックエレメント用ラフガイド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)70
寸法B(mm)89
内容量1個注文コード88097834品番QL-RG03M
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。
子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。

寸法A(mm)70寸法B(mm)89寸法C(mm)20寸法D(mm)35寸法E(mm)14.5寸法F(Φmm)13寸法G(Φmm)20寸法H(mm)12寸法I(mm)29寸法J(mm)51寸法K(mm)-寸法L(mm)-適合Qロックエレメント/QL(S・H)M03材質MCナイロン質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする