6890-7 クランピングスクリュー6890 ナベヤ 88108115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6890-7 クランピングスクリュー6890 ナベヤ 88108115
6890-7 クランピングスクリュー6890 ナベヤ 88108115

クランピングスクリュー6890

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法B(mm)20
寸法C(mm)26
寸法D(mm)24
寸法A(mm)130
内容量1個注文コード88108115品番6890-7
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(mm)130寸法B(mm)20寸法C(mm)26寸法D(mm)24寸法E(mm)6寸法F(mm)9寸法G(mm)30寸法H(mm)14寸法I(mm)8寸法J(mm)16仕様ラバーキャップ付適合機種6800-6,6802-6,6895-6質量(g)180強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法KM12×1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする