※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
クランピングスクリュー6890
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
10
8.5
10
12
15
20
寸法C(mm)
12.5
11
12.5
15
19
26
寸法D(mm)
11
8
11
12
15
19
22
24
寸法A(mm)
38
33.5
40
47
60
80
100
130
32
38
45
58
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88108142
品番
6890NI-1
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
12.5
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
3.3
寸法F(mm)
4.5
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
11
寸法I(mm)
5
寸法J(mm)
10
仕様
ラバーキャップ付
適合機種
6800NI-1,6830NI-1
質量(g)
10
強度区分
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法K
M5×0.8