CPC06 クランプピン用偏心シリンダー ナベヤ 88113891

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPC06 クランプピン用偏心シリンダー ナベヤ 88113891
CPC06 クランプピン用偏心シリンダー ナベヤ 88113891

クランプピン用偏心シリンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)12
内容量1個注文コード88113891品番CPC06
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
寸法A(mm)12寸法B(mm)6寸法C(mm)9.9寸法D(mm)2寸法E(mm)12寸法F(mm)10適合クランプピン/CPA(P)-0306(P)、CPP(S)-0306材質SUM22L質量(g)5公差(A)H7、(B)hg、(E)H7表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする