※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
クランプピン用偏心シリンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
25
12
16
18
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88113925
品番
CPC16
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
17.9
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
18
適合
クランプピン/CPA(P)-1016(P)、CPP(S)-1016
材質
SUM22L
質量(g)
34
公差
(A)H7、(B)hg、(E)H7
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応