※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
クランプピン用インサート工具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
8.2
3.2
6.2
8.2
10.2
寸法B(mm)
14
8
12
14
18
15
25
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88113952
品番
CPT14A
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
8.2
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
16
適合
クランプピン/CPA(S)-0812(P)
材質
SUM22L
質量(g)
66
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応