※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
サイドジャッキE型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
22
20
22
24
28
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88114162
品番
SID22E
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
37
寸法D(mm)
150
寸法E(mm)
45
寸法F(mm)
95
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
30
寸法I(mm)
-
適合T溝幅(mm)
22
材質
S45C
質量(kg)
3.4
表面処理
黒染め
熱処理
調質
公差A
h8
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
(クランプ)95、130