SID24E サイドジャッキE型 ナベヤ 88114171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SID24E サイドジャッキE型 ナベヤ 88114171
SID24E サイドジャッキE型 ナベヤ 88114171

サイドジャッキE型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)24
内容量1個注文コード88114171品番SID24E
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
寸法A(mm)24寸法B(mm)85寸法C(mm)41寸法D(mm)150寸法E(mm)45寸法F(mm)95寸法G(mm)20寸法H(mm)30寸法I(mm)-適合T溝幅(mm)24材質S45C質量(kg)3.5表面処理黒染め熱処理調質公差Ah8RoHS指令(10物質対応)対応位置(クランプ)95、130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする