テラモト
ステンレス製屑入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
88117041
品番
SU-289-525-0
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
繊細な輝きと機能美を兼ね備えるステンレス製。ゴミが回収し易い中カゴ付。
用途
ゴミ箱、屋内用
容量(L)
約18.4
形状
角型
材質/仕上
ステンレス/ヘアライン仕上
質量(kg)
約9.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
□250×H600mm、中カゴ:約□220×H400mm
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770