DS-244-510-0 屑入専用中袋 S 500×770mm テラモト 88118292

 

DS-244-510-0 屑入専用中袋 S 500×770mm テラモト 88118292
DS-244-510-0 屑入専用中袋 S 500×770mm テラモト 88118292

屑入専用中袋 S 500×770mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(30枚)注文コード88118292品番DS-244-510-0
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ゴミ箱用袋です。

用途ポリ袋容量(L)約25厚さ(mm)0.015材質ポリエチレン(0.015mm厚)寸法(横×縦)(mm)500×770商品タイプオプション品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする