テラモト
屑入専用中袋 L 620×870mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1袋(30枚)
注文コード
88118301
品番
DS-244-520-0
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ゴミ箱用袋です。
用途
ポリ袋
容量(L)
約45
厚さ(mm)
0.015
材質
ポリエチレン(0.015mm厚)
寸法(横×縦)(mm)
620×870
商品タイプ
オプション品