DS-232-301-6 BMダストカー 替袋E ミニ テラモト 88119141

 

DS-232-301-6 BMダストカー 替袋E ミニ テラモト 88119141
DS-232-301-6 BMダストカー 替袋E ミニ テラモト 88119141

BMダストカー 替袋E ミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード88119141品番DS-232-301-6
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

分別回収に便利な多彩な色展開。

用途集積・運搬カート用袋容量(L)約70材質ナイロン質量(g)約326種類ダストカー用袋規格替袋E・ミニ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×350×600商品タイプ袋のみ
注意
※袋のみ。カート別売
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする