※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラモト
BMダストカー 替袋E ミニ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
色
白
緑
赤
青
茶
黄
灰
紺
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88119166
品番
DS-232-301-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,450
分別回収に便利な多彩な色展開。
用途
集積・運搬カート用袋
容量(L)
約70
材質
ナイロン
色
白
質量(g)
約326
種類
ダストカー用袋
規格
替袋E・ミニ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約355×350×600
商品タイプ
袋のみ
注意
※袋のみ。カート別売
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770