※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラモト
ワイドペールST 350 キャスターなし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
88119744
品番
DS-259-135-0
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
蓋の軽量化により開閉がしやすい大型集積保管庫。排水口付。カギ穴付。
用途
ゴミ箱,集積・保管
容量(L)
約350
材質
ポリエチレン
質量(kg)
約19.8
種類
集積保管庫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
705×750×1065
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770