DS-253-140-0 ワイドストレージ 400 キャスター付 テラモト 88119823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS-253-140-0 ワイドストレージ 400 キャスター付 テラモト 88119823
DS-253-140-0 ワイドストレージ 400 キャスター付 テラモト 88119823
DS-253-140-0 ワイドストレージ 400 キャスター付 テラモト 88119823

ワイドストレージ 400 キャスター付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード88119823品番DS-253-140-0
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

衝撃に強い二重壁パネル構造のサビない樹脂製容器。屋外でのゴミ集積用や物置などに幅広く使えます。排水口付。カギ穴付。

用途ゴミ箱、集積・保管容量(L)約400材質ポリエチレン質量(kg)約29種類集積保管庫寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×680×1110
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする