CL-374-210-3 FXソフトグリップ L テラモト 88119936

 

CL-374-210-3 FXソフトグリップ L テラモト 88119936
CL-374-210-3 FXソフトグリップ L テラモト 88119936
CL-374-210-3 FXソフトグリップ L テラモト 88119936

FXソフトグリップ L

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
BLブルー
内容量1袋(2本)注文コード88119936品番CL-374-210-3
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。

用途FXハンドル専用グリップ内径(Φmm)25外径(Φmm)27材質NBR・PVCBLブルー全長L(mm)150繰り返し・詰め替え対応
注意
※負荷がかかっていない状態、外径:29mm、内径:21mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88119927
2022-11-07
用途: 期待通り

本来の使い方ではなく、車のサイドブレーキのグリップと使用しました。ピッタリで
とても満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 88119911
2021-02-22
用途: 工具の柄の部分に滑り止めとして
サービス業

ちょうどいい太さでしたし、持ちやすさは予想以上で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 88119927
2020-12-25
用途: 雨傘のグリップ
金融・保険業

雨傘のプラスチックの取っ手「U」に嵌め込んで使っております。握り具合が良いです。

対象商品 : 88119936
2019-01-12
用途: 農業運搬車のグリップです
株式会社リョーシン農・林・水産業

安くて かっこいいです。商品価値も上がります。こんな商品が欲しかったのです。

対象商品 : 88119927
2018-10-28
用途: 自転車のグリップ
建設業・工事業

非常にタッチが良い。ただ耐久性は使ってみないとわからないけど・・・

対象商品 : 88119936
2018-06-28
用途: 回転バーの保護に
クラレテクノ株式会社

ソフトグリップなので手のあたりは柔らかくてOK。でも汚れやすいこととへたってきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする