曜日別特売
CL-374-830-1 FXブライトラーグ(J) テラモト 88120155

 

CL-374-830-1 FXブライトラーグ(J) テラモト 88120155
CL-374-830-1 FXブライトラーグ(J) テラモト 88120155
CL-374-830-1 FXブライトラーグ(J) テラモト 88120155
CL-374-830-1 FXブライトラーグ(J) テラモト 88120155
CL-374-830-1 FXブライトラーグ(J) テラモト 88120155

FXブライトラーグ(J)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード88120155品番CL-374-830-1
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

広い面積をムラなくきれいに拭き上げるマイクロファイバーを使用したモップ。洗濯に強い縫製で耐久性も抜群です。FXブライトラーグホルダーにセットできます。

用途モップ糸、モップ替え糸、マイクロファイバー、床清掃に種類フローリングモップ材質マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン、混紡糸:綿・ポリエステル、キャンバス:ポリエステル+塩ビ(表面)寸法(mm)約130×430グリーン質量(g)約150繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 床ワックス
サービス業

床用ワックスに使用しましたがムラになりにくく塗りやすいです

対象商品 : 88120173
2024-03-14
用途: ワックス賭け
建設業・工事業

ワックス用かどうか?分かりませんが、以前使っていた他社の物と糸の感じが似てたので購入しました。専用モップと共に使うと、今までのの数倍キレイに早くワックス掛けできます。洗いやすいのもポイントです。長持ちしそうなので、買って良かったです。

対象商品 : 88120155
2022-11-18
用途: フロアWAX
サービス業

使いやすく洗いやすく取り外しも簡単でとてもいい商品です。

対象商品 : 88120164
2021-04-18
用途: 新築清掃
サービス業

床を水拭きするのに使っています。
色別に使い分けることが出来るので重宝してます。
洗濯もしやすいので良い感じです。

対象商品 : 88120173
2020-04-06
用途: ハウスクリーニング
リライフ建設業・工事業

FXブライトラーグホルダーとピッタリなので、手を使わず脱着できます

対象商品 : 88120173
2019-10-03
用途: 清掃作業時
ADS

ツルツルな床面の清掃に使用しています。主にホコリ汚れをマイクロファイバーで絡みとってくれる感じです。汚れがある程度付着したら掃除機(現場ではハンディクリーナー)で吸い取るのが少し手間ですが、広いエリアを効率よく清掃するには便利かなと思います。丸洗いができるところも良いです。

対象商品 : 88120155
2017-09-03
用途: 外廊下掃除
不動産業

水をかけると汚れが大体取れる感じで、追加購入しようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする