CL-357-169-0 ライトダスター T-69 (70枚入) テラモト 88120697

CL-357-169-0 ライトダスター T-69 (70枚入) テラモト 88120697
CL-357-169-0 ライトダスター T-69 (70枚入) テラモト 88120697
CL-357-169-0 ライトダスター T-69 (70枚入) テラモト 88120697
CL-357-169-0 ライトダスター T-69 (70枚入) テラモト 88120697
CL-357-169-0 ライトダスター T-69 (70枚入) テラモト 88120697

ライトダスター T-69 (70枚入)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(70枚)注文コード88120697品番CL-357-169-0
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐久性、耐摩耗性に優れたスタンダードタイプのから拭き用ダスター。シートが一枚ずつ取り出せ保管にも便利です。

用途から拭き用、除菌タイプ、使い捨てタイプ、フロアの床清掃などに種類フローリングモップトラスコ品番817-2923材質ポリエステル(溶融タイプ)、ポリプロピレン寸法(mm)約200×690
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88120697
2019-10-28
用途: 洋菓子工場の緑の床掃除
株式会社ヒロヤコンフェクション

経済的で清潔で、汚れも落ちやすく大変便利です
段ボール入りですが一枚一枚とりやすく気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする