曜日別特売
CL-352-490-0 ライトモップ湿乾クロス90 (10枚入) テラモト 88120821

 

CL-352-490-0 ライトモップ湿乾クロス90 (10枚入) テラモト 88120821
CL-352-490-0 ライトモップ湿乾クロス90 (10枚入) テラモト 88120821

ライトモップ湿乾クロス90 (10枚入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1ケース(10枚)注文コード88120821品番CL-352-490-0
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

から拭き・水拭き用ダスター。から拭き使用では小砂・ホコリ・毛髪などを集める清掃ダスターとして、水拭き使用では幅広雑巾として、広範囲の作業に適しています。水を含んでも取り廻しが軽く、耐久性にも優れています。

用途から拭き用、水拭き用、モップ用ダスター、ほこり取り、毛髪取り、フロアの床清掃などに種類フローリングモップトラスコ品番368-4784材質ポリエステル・レーヨン・綿寸法(mm)約230×1000繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする