テラモト
モップ替糸 T-18
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
約300
約240
約260
約300
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88121214
品番
CL-366-130-0
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
水拭き・から拭き・ワックス掛け・洗剤塗布に適したモップ糸。綿の混率が高く、水含みに優れています。細糸。
用途
水拭き用、モップ替え糸、床清掃などに
種類
水拭きモップ
トラスコ品番
435-2017
種別
細糸
材質
糸:綿・ポリエステル・レーヨン・他、テープ:綿・ポリエステル
長さ(mm)
約235
幅(mm)
約240
質量(g)
約300
繰り返し・詰め替え
対応