曜日別特売
CL-356-626-0 キャッチハンドル 替糸テープ付(ループタイプ) 260g テラモト 88121311

キャッチハンドル 替糸テープ付(ループタイプ) 260g

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード88121311品番CL-356-626-0
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

キャッチハンドル専用のモップ替糸。ほつれにくく、耐久性に優れたループ形状の糸先

用途
モップ替え糸、キャッチハンドル専用、ループタイプ
種類水拭きモップ材質糸:綿・スフ混、メッシュ:ポリエステルメッシュ、テープ:レーヨン100%長さ(mm)約300~320質量(g)約260繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88121311
2017-10-13
用途: 床の水拭き
スマイル建設業・工事業

子の商品は洗濯機で洗えてとてもメンテナンスがとても楽です
それと洗っても3㎝位の縮みで使えてとても良いです他のもうすこし
高い商品は凄く縮んだ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする