CL-414-009-0 コートブラシ シダ テラモト 88121634

 

CL-414-009-0 コートブラシ シダ テラモト 88121634
CL-414-009-0 コートブラシ シダ テラモト 88121634

コートブラシ シダ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)約900×1400
内容量1本注文コード88121634品番CL-414-009-0
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。

寸法(幅W×長さL)(mm)約900×1400材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜質量(kg)約2.7繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88121643
2024-05-22
用途: 建築現場が施設のグランド内なので、作業後のグランド清掃・整備に使用します
株式会社小川建築建設業・工事業

巾があるので、ほうきで掃くより往復する回数が少なくて済みます

対象商品 : 88121634
2018-04-11
用途: テニスコートの均し作業
株式会社イシダ建装

ブラシの硬さ作業性はとても良い、金物の強度と棒の先のフック部分が使用していると取れてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする