曜日別特売
CL-331-060-0 ニューホールモップ 60 テラモト 88122316

CL-331-060-0 ニューホールモップ 60 テラモト 88122316
CL-331-060-0 ニューホールモップ 60 テラモト 88122316
CL-331-060-0 ニューホールモップ 60 テラモト 88122316

ニューホールモップ 60

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード88122316品番CL-331-060-0
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

吸着剤の効果で、掃く・拭く・磨くが一度にできて、時間も手間もかからない化学モップです。

用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に種類化学モップ材質頭:スチールに電着塗装、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿・スフ混、布:綿100%寸法(幅W×長さL)(mm)約840×1340繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする