テラモト
SPドライヤー33 スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88122431
品番
CL-811-633-0
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
床に溜まった水や、掃除した後の洗浄水などを集めて除去します。
用途
スペア
幅W(mm)
約330
トラスコ品番
781-8092
材質
頭:スチールに電着塗装、先ゴム:クロロプレンゴム
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
ドライヤーのスペア交換方法
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった