CL-896-330-5 MMフラワークリーン 伸縮 L テラモト 88122797

MMフラワークリーン 伸縮 L

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
イエロー
内容量1本注文コード88122797品番CL-896-330-5
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。

材質伸縮柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜(伸縮)、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン全長L(mm)1154~1660イエロートラスコ品番474-2401繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770

商品説明動画

フラワークリーンの洗い方
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88122797
2018-10-10
用途: マンションの共用部分の天井や高所の壁清掃で使用。
株式会社新日本コミュニティーサービス業

いつも使っている掃除道具です。もう少し柄が長いと丁度良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする