曜日別特売
CL-897-010-0 MM尾毛ハタキ S テラモト 88122833

MM尾毛ハタキ S

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード88122833品番CL-897-010-0
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。

材質柄:ABS樹脂、穂先:ニワトリ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工)全長L(mm)約450巻芯径(Φmm)38繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-26
用途: 部屋のお掃除
その他業種

これ、いいです。壁や天井のホコリがパサパサ落ちていく感じかしました。適度な硬さで、使いやすいです。はたいたあとしばらくして、掃除機をかけると、ワンランク上の掃除をしたような感触でした。

対象商品 : 88122833
2016-05-16
用途: ちゃんとしたハタキが欲しかったので
卸売・小売業

スーパーのはたきはどれもいまいちでしたので、ちゃんとしっかりしたハタキが必要でした。
これはいいです。また、同じもののお値段が他で買う半額位なのですごくお得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする