テラモト
MMチリハライ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
88122876
品番
CE-897-200-0
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。不要になったストッキングを取り付けて、再利用できます。
トラスコ品番
368-4709
材質
柄:ポリプロピレン、穂先:ナイロントリコット
質量(g)
75
全長L(mm)
約688
繰り返し・詰め替え
対応